Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO T20 TORX® Schraubbit, Schraubeinsatz CrMoV-Stahl, 70 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-769103
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     769103
EAN/GTIN:
     5056111934548
Suchbegriffe:
769103
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®...
Schraubendreherbits
Kopftyp = TORX®
Typ = Schraubeinsatz
Größe = T20
Material/Stoff = CrMoV-Stahl
Gesamtlänge = 70 mm

DIN 3126. TORX® Bits einzeln, 70mm. Profibits mit 1/4" Sechskant-Antrieb und TORX®-Abtrieb, zum Schrauben mit hohen Drehmomenten in Holz und Metall
Weitere Informationen:
Kopftyp:
TORX®
Typ:
Schraubeinsatz
Größe:
T20
Material/Stoff:
CrMoV-Stahl
Gesamtlänge:
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,53*
€ 13,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.