Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO T10 TORX® Schraubbit, Biteinsatz CrMoV-Stahl, 70 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-769080
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     769080
EAN/GTIN:
     5056111934524
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx t10 1/4
Kopftyp = TORX®
Typ = Biteinsatz
Größe = T10
Material/Stoff = CrMoV-Stahl
Gesamtlänge = 70 mm

DIN 3126. TORX® Bits einzeln, 70mm. Profibits mit 1/4" Sechskant-Antrieb und TORX®-Abtrieb, zum Schrauben mit hohen Drehmomenten in Holz und Metall
Weitere Informationen:
Kopftyp:
TORX®
Typ:
Biteinsatz
Größe:
T10
Material/Stoff:
CrMoV-Stahl
Gesamtlänge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 10, 769080, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, RS PRO, SB9027, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 7,32*
€ 10,61*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,95*
€ 11,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.