Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello Sentinal Pro 9-Kanal Stand-Alone USV Stromversorgung 2.4kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7688843
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     402012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Modell = Sentinal Pro
Nennleistung = 2.4kW
Scheinleistung = 3000VA
Eingangsspannung = 220 V ac, 230 V ac, 240V ac
Montagetyp = Stand-Alone
Anzahl der Ausgänge = 9
Typ = Line Interactive, Online
Länge = 333mm
Breite = 190mm
Tiefe = 446mm

Riello Unterbrechungsfreie Netzteile (USV)Die Riello Sentinel Pro 3000 VA Online-USV mit einphasiger Doppelumsetzung bietet ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Schutz für kritische Server und IT-Systeme für Sprach- und Datenverarbeitung. Für Anwendungen mit langer Laufzeit kann Sentinel Pro (ER-Modelle) mit passenden Akku-Erweiterungspacks ausgestattet werden, die auch zusätzliche Akkuladegeräte enthalten. Sentinel Pro UPS verfügt standardmäßig über USB-Kommunikationsanschlüsse mit einem integrierten Erweiterungssteckplatz für zusätzliche Adapter, Protokollkonverter und Kontaktkarten. Dies ist sehr effizient. Sentinel Pro wurde entwickelt, um Energie zu sparen und verfügt über eine Drucktastenfunktion zum Ausschalten, um den Energieverbrauch auf Null zu reduzieren, wenn keine Last angeschlossen oder ausgeschaltet ist. Hinweis: Für alle Teilenummern mit dem Suffix ″ER″ ist ein externes Erweiterungspaket für den Betrieb erforderlichEigenschaften und VorteileAdvanced Communication, Multiplattform, für alle Betriebssysteme und Netzwerkumgebungen, Powershield3-Überwachungs- und Abschaltsoftware für Windows 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun Solaris und V-ESX-Betriebssysteme und andere Unix-Betriebssysteme Batterieoptimierung Notfunktion Leistungsfaktorkorrektur (USV-Eingangsleistungsfaktor, nahe 1) Eingangsschutz mit einer Sicherung, die zurückgesetzt werden kann Die Eingangsspannung beträgt 220 V ac und 240 V ac Online (VFI) Flexibilität bei der Bedienung Die Nennleistung beträgt 2,4 kW Programmierbarer Kaltstart über Batterie Verringertes Rauschen Laufzeiterweiterbarkeit USB, serielle AnschlusskommunikationAnwendungenNetzwerk- PCs Telefonleitungen/ModemverbindungenZertifizierungenRichtlinie 2004/108/EL Richtlinie 2006/95/EL EMV: En 620040-2 Kategorie C2 En 62040-1
Weitere Informationen:
Modell:
Sentinal Pro
Nennleistung:
2.4kW
Scheinleistung:
3000VA
Eingangsspannung:
220 V ac, 230 V ac, 240V ac
Montagetyp:
Stand-Alone
Anzahl der Ausgänge:
9
Typ:
Line Interactive, Online
Länge:
333mm
Breite:
190mm
Tiefe:
446mm
Weitere Suchbegriffe: ups riello 3000va, ups, riello ups, 7688843, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen USV, Riello, 402012, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Uninterruptible Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.290,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,42*
€ 1.742,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.453,34*
€ 1.729,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,77*
€ 1.669,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,55*
€ 1.570,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.290,49*
€ 1.535,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riello UPS
BB SEP 36-M1
ab € 569,94*
Zubehör
Riello UPS
BB SEP 72-M1
ab € 936,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.