Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blende einfach, 1-fach Auslass 3,5-mm-Stereoaudio-Jack Buchse, 35 x 22.5 x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Blende einfach, 1-fach Auslass 3,5-mm-Stereoaudio-Jack Buchse, 35 x 22.5 x 45mm
RS PRO Blende einfach, 1-fach Auslass 3,5-mm-Stereoaudio-Jack Buchse, 35 x 22.5 x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7684377
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7684377
EAN/GTIN:
     5059044254301
Suchbegriffe:
7684377
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
Audio & Video Blenden
Größe = Einfachgruppe
Steckverbinder-Anzahl = 1
Steckverbindertyp = 3,5-mm-Stereoaudio-Jack
Gender = Buchse
Abmessungen = 35 x 22.5 x 45mm
Höhe = 45mm
Länge = 35mm
Breite = 22.5mm

3,5 mm auf Schraubklemme, 45 mm. Rastmodul Conec2 mit 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker Schraubklemmen an der Rückseite Für einfaches Einrasten auf 45-mm-Conec2-Anschlussplatten und Sockeln. Das Conec2 CLB45-PHJ ist ein 45-mm-Rastmodul mit 3,5-mm-Stereo-Audiosteckverbinder an der Vorderseite und Schraubklemmen an der Rückseite des Moduls.
Weitere Informationen:
Größe:
Einfachgruppe
Steckverbinder-Anzahl:
1
Steckverbindertyp:
3,5-mm-Stereoaudio-Jack
Gender:
Buchse
Abmessungen:
35 x 22.5 x 45mm
Höhe:
45mm
Länge:
35mm
Breite:
22.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.