Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blende Zweifach, 2-fach Auslass, 145 x 85 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7684327
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7684327
EAN/GTIN:
     5059044254226
Suchbegriffe:
7684327
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
Audio & Video Blenden
Größe = Doppelgruppe
Steckverbinder-Anzahl = 2
Abmessungen = 145 x 85 x 10mm
Höhe = 10mm
Länge = 145mm
Breite = 85mm

Anschlussplatte mit Doppelanschluss, 100x50 mm. Anschlussplatte mit Doppelanschluss für Großbritannien Für 2 x 50 mm Conec2 Snap-In-Module Einfach einrasten Gefertigt aus hochwertigem ABS-Kunststoff. Das Conec2 CLB860 ist ein leeres Gehäuse mit Doppel-Anschlussplatte für 2 Conec2-Rastmodule, 50 mm, für AV-Konnektivität. Sie haben die Auswahl aus einem großen Angebot von Conec2 Snap-In AV Modulen, die Sie einfach in das Gehäuse füre Ihre eigene maßgeschneiderte AV Anschlussplatte einklicken.
Weitere Informationen:
Größe:
Doppelgruppe
Steckverbinder-Anzahl:
2
Abmessungen:
145 x 85 x 10mm
Höhe:
10mm
Länge:
145mm
Breite:
85mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.