Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blende einfach, 1-fach Auslass, 12 x 85 x 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7684324
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7684324
EAN/GTIN:
     5059044254219
Suchbegriffe:
7684324
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
Audio & Video Blenden
Größe = Einfachgruppe
Steckverbinder-Anzahl = 1
Abmessungen = 12 x 85 x 85mm
Höhe = 85mm
Länge = 12mm
Breite = 85mm

Einfach-Wandplatte, 25 x 50 mm. Einfach-UK-Blende Für 1 x Conec2-Rastmodul (50 mm) Einfach einrasten Gefertigt aus hochwertigem ABS-Kunststoff. Die Conec2 CLB450A1 ist eine leere Einfach-Anschlussplatte "Shell" für 1 Conec2-Rastmodul in 50 mm für AV-Konnektivität
Weitere Informationen:
Größe:
Einfachgruppe
Steckverbinder-Anzahl:
1
Abmessungen:
12 x 85 x 85mm
Höhe:
85mm
Länge:
12mm
Breite:
85mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.