Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blende einfach, 1-fach Auslass HDMI Buchse, 25 x 50 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7684309
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7684309
EAN/GTIN:
     5059044254172
Suchbegriffe:
7684309
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
Audio & Video Blenden
Größe = Einfachgruppe
Steckverbinder-Anzahl = 1
Steckverbindertyp = HDMI
Gender = Buchse
Abmessungen = 25 x 50 x 50mm
Höhe = 50mm
Länge = 25mm
Breite = 50mm

Schraubenloses HDMI-Modul. An intuitive 50mm compact Type A HDMI module designed to click into module faceplates creating a HDMI socket for audio visual input. The HDMI module features simple rear push down terminals is designed to easily snap into place requiring no specialist tools to install. Features and Benefits. Schraubenloses HDMI-Modul, 50 mm HDMI mit schraubenlosen Eindrückklemmen auf der Rückseite HDMI-Rastmodul Conec2. Why RS PRO?. Das Conec2 CLB50-HDMI-T ist ein 50-mm-Rastmodul mit HDMI-Steckverbinder (Buchse) auf der Vorderseite des Moduls und schraubenlosen "Eindrück"-Klemmen auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Größe:
Einfachgruppe
Steckverbinder-Anzahl:
1
Steckverbindertyp:
HDMI
Gender:
Buchse
Abmessungen:
25 x 50 x 50mm
Höhe:
50mm
Länge:
25mm
Breite:
50mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7684197
ab € 16,58*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.