Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blende Zweifach, 2-fach Auslass AV Buchse, 35 x 25 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7684270
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7684270
EAN/GTIN:
     5059044254134
Suchbegriffe:
7684270
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
Audio & Video Blenden
Größe = Doppelgruppe
Steckverbinder-Anzahl = 2
Steckverbindertyp = AV
Gender = Buchse
Abmessungen = 35 x 25 x 50mm
Höhe = 50mm
Länge = 35mm
Breite = 25mm

Lautsprecherkupplung. CONEC2 2 x Lautsprecherkupplung L-R Snap-In-Modul Rastet einfach in CONEC2-Blenden ein. Das CONEC2 CLB50-SP ist ein 50-mm-Snap-In-Modul mit 2 x Hohllautsprecher-Kupplungsverbinderstiften.
Weitere Informationen:
Größe:
Doppelgruppe
Steckverbinder-Anzahl:
2
Steckverbindertyp:
AV
Gender:
Buchse
Abmessungen:
35 x 25 x 50mm
Höhe:
50mm
Länge:
35mm
Breite:
25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.