Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blende 2-fach Auslass Kat.6a, IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7684245
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7684245
EAN/GTIN:
     5059044254103
Suchbegriffe:
7684245
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
Audio & Video Blenden
Steckverbinder-Anzahl = 2
Steckverbindertyp = Kat.6a, IDC
Höhe = 50mm
Breite = 25mm

ICD-Block 2 x CAT6e RJ45 auf Krone. Splitter-Rastmodul Conec2, 1 Eingang, 2 Ausgänge, CAT6e RJ45 Krone-IDC-Block hinten Rastet in Conec2-Anschlussplatten (50 mm) einfach ein. Das Conec2 CLB50-88K-C6 ist ein 50-mm-Rastmodul mit 2 x CAT6 RJ45-Steckverbinder an der Vorderseite und Krone-IDC-Block auf der Rückseite des Moduls.
Weitere Informationen:
Steckverbinder-Anzahl:
2
Steckverbindertyp:
Kat.6a, IDC
Höhe:
50mm
Breite:
25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.