Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blende Zweifach, 2-fach Auslass RCA Buchse, 35 x 25 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7684214
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7684214
EAN/GTIN:
     5059044254028
Suchbegriffe:
7684214
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
Audio & Video Blenden
Größe = Doppelgruppe
Steckverbinder-Anzahl = 2
Steckverbindertyp = RCA
Gender = Buchse
Abmessungen = 35 x 25 x 50mm
Höhe = 50mm
Länge = 35mm
Breite = 25mm

Phono auf Schraubklemmen. CINCH-Rastmodul Conec2 Schraubklemmen an der Rückseite Rastet in Conec2-Anschlussplatten (50 mm) einfach ein. Das Conec2 CLB50-RCA ist ein 50-mm-Rastmodul mit Cinch-Phono-Steckverbindern an der Vorderseite des Moduls und Schraubklemmen an der Rückseite.
Weitere Informationen:
Größe:
Doppelgruppe
Steckverbinder-Anzahl:
2
Steckverbindertyp:
RCA
Gender:
Buchse
Abmessungen:
35 x 25 x 50mm
Höhe:
50mm
Länge:
35mm
Breite:
25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.