Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NRB-XW, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 400V dc, Ø 18mm x 30mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7684009
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NRB-XW101M400V18X30F
EAN/GTIN:
     5059045721710
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Serie = NRB-XW

Serie NRB-XW
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Serie:
NRB-XW
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 400v 100µf, alu elko, alu elko 400 vdc, 7684009, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, NIC Components, NRBXW101M400V18X30F, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7112096
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.