Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NRB-XW, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 68μF ±20% / 450V dc, Ø 12.5mm x 50mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
NIC Components NRB-XW, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 68μF ±20% / 450V dc, Ø 12.5mm x 50mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7684006
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NRB-XW680M450V12.5X50F
EAN/GTIN:
     5059045982029
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 68µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 x 50mm
Höhe = 50mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Brummstrom = 0.62mA

Serie NRB-XW
Weitere Informationen:
Kapazität:
68µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 x 50mm
Höhe:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Brummstrom:
0.62mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 450v 68uf, alu elko, alu elko 450vdc, 7684006, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, NIC Components, NRBXW680M450V125X50F, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.