Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung TC54VN3002ECB713, SOT-23A 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung TC54VN3002ECB713, SOT-23A 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7681520
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC54VN3002ECB713
EAN/GTIN:
     5059040230354
Suchbegriffe:
7681520
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23A
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Überwachungsspannung max. = 3.06V
Arbeitsspannnung max. = 10 V
Betriebstemperatur max. = +85 °CV

Spannungsüberwachung TC54
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23A
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Überwachungsspannung max.:
3.06V
Arbeitsspannnung max.:
10 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64005*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,44267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,94005*
€ 15,39866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,03005*
€ 11,93576
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,9001*
€ 10,59112
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,14005*
€ 9,68666
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,64005*
€ 7,90166
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.