Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung TC54VN2702ECB713, SOT-23A 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung TC54VN2702ECB713, SOT-23A 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7681518
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC54VN2702ECB713
EAN/GTIN:
     5059040230507
Suchbegriffe:
7681518
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23A
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Überwachungsspannung max. = 2.75V
Arbeitsspannnung max. = 10 V
Betriebstemperatur min. = -40 °CV

Spannungsüberwachung TC54
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23A
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Überwachungsspannung max.:
2.75V
Arbeitsspannnung max.:
10 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °CV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,47*
1 Tag
7866
1
€ 14,99*
ab € 0,457*
€ 1,025*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 7,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.