Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung TC54VN2102ECB713, SOT-23A 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung TC54VN2102ECB713, SOT-23A 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7681514
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC54VN2102ECB713
EAN/GTIN:
     5059040217485
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23A
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Überwachungsspannung max. = 2.14V
Arbeitsspannnung max. = 10 V
Betriebstemperatur min. = -40 °CV

Spannungsüberwachung TC54
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23A
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Überwachungsspannung max.:
2.14V
Arbeitsspannnung max.:
10 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °CV
Weitere Suchbegriffe: 7681514, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Microchip, TC54VN2102ECB713, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 112.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.