Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung TC54VC4302ECB713, SOT-23A 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung TC54VC4302ECB713, SOT-23A 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7681508
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC54VC4302ECB713
EAN/GTIN:
     5059040217645
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-Low, CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23A
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Überwachungsspannung max. = 4.39V
Arbeitsspannnung max. = 10 V
Arbeitsspannnung min. = 0,7 VV

Spannungsüberwachung TC54
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-Low, CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23A
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Überwachungsspannung max.:
4.39V
Arbeitsspannnung max.:
10 V
Arbeitsspannnung min.:
0,7 VV
Weitere Suchbegriffe: 7681508, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Microchip, TC54VC4302ECB713, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 105 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.