| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7679830 Herst.-Nr.: SSA-126-S-G EAN/GTIN: 5059041378208 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 26 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2.54mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 12A Betriebsspannung = 1 kV Serie = SSA Kontaktmaterial = Bronze
Die einreihigen Durchgangsbohrungs-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SSA passen für folgende Produkte: Maschinen-Schraubanschlussklemmen Serie TS – Best.-Nr. ; 765-6376 765-6376 (typisch). Maschinen-Platinenstapelleisten Serie BBS – Best.-Nr. ; 766-6442 766-6442 (typisch). Maschinen-Platinenstapelleisten Serie BBL – Best.-Nr. ; 766-6367 766-6367 (typisch). Preiswerte Buchsenleisten, 2,54 mm – Serie SSA. Einreihige Durchgangsbohrungs-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SSA mit 2,54 mm Rastermaß, Rastleistenfunktion und Abstandshaltern. Das Gehäuse der Leiterplatten-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SSA besteht aus wärmebeständigem schwarzem PET-Polyester gemäß UL94V-0, und die doppelseitigen Wischkontakte bestehen aus 0,25 μm vergoldeter Phosphorbronze. Der Temperaturbereich, in dem diese Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen verwendet werden können, beträgt -55 °C bis +125 °C. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 26 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 12A | Betriebsspannung: | 1 kV | Serie: | SSA | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 7679830, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SSA126SG, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |