| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7679808 Herst.-Nr.: SSA-108-S-G EAN/GTIN: 5059041844116 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 8 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2.54mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 12A Betriebsspannung = 1 kV Serie = SSA Kontaktbeschichtung = Gold Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 8 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 12A | Betriebsspannung: | 1 kV | Serie: | SSA | Kontaktbeschichtung: | Gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 8polig, 7679808, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SSA108SG, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |