| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7679694 Herst.-Nr.: SQW-145-01-L-D EAN/GTIN: 5059041709156 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 90 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 12A Betriebsspannung = 500 V Serie = SQW Kontaktmaterial = Bronze
Zum Stecken von SMD-Stiftleisten der Serie TMM siehe Best.-Nr. ; 481-4780 481-4780 (typisch). Zum Stecken von Durchgangsbohrungs-Stiftleisten der Serie TMM siehe Best.-Nr. ; 765-6212 765-6212 (typisch). Robuste Buchsen Serie SQW. Die Durchgangsbohrungs-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SQW von Samtec mit 2 mm Rastermaß verfügen über Tiger Buy-Kontakte mit 0,25 μm Vergoldung im Kontaktbereich und mattverzinnten Leiterplatten-Lötfahnen. Die Durchgangsbohrungs-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SQW mit 2 mm Rastermaß besitzen ein Rastermaß von 2 mm zwischen den Reihen. Die Höhe über der Platine der Durchgangsbohrungs-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SQW mit 2 mm Rastermaß beträgt 6,35 mm. Isolationswerkstoff: Schwarzes LCP Temperaturbereich: -55 → +125 °C Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 90 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 12A | Betriebsspannung: | 500 V | Serie: | SQW | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, raster 2,0 leiterplattensteckverbinder, 7679694, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SQW14501LD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |