Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7679577
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SQT-103-01-L-D
EAN/GTIN:
     5059041834216
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattenbuchse 2-reihig
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.5A
Betriebsspannung = 450 V
Serie = SQT
Kontaktmaterial = Bronze

Zum Stecken von SMD-Stiftleisten der Serie TMM siehe Best.-Nr. ; 481-4780 481-4780 (typisch). Zum Stecken von Durchgangsbohrungs-Stiftleisten der Serie TMM siehe Best.-Nr. ; 765-6212 765-6212 (typisch). Robuste Buchsen Serie SQT. Die robusten Durchgangsbohrungs-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SQT mit 2 mm Rastermaß von Samtec verfügen über Tiger Buy-Vierkantkontakte in 0,5 mm mit 0,25 μm Vergoldung im Kontaktbereich und mattverzinnten Vierkant-Leiterplattenlötfahnen mit 0,5 mm Seitenlänge. Die robusten Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SQT mit 2 mm Rastermaß sind ein- und zweireihig sowie mit vertikaler und horizontaler Ausrichtung erhältlich. Die Höhe über der Platine der vertikalen robusten Durchgangsbohrungs-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SQT mit 2 mm Rastermaß beträgt 6,35 mm. Die Kontaktstiftlänge der robusten Durchgangsbohrungs-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SQT mit 2 mm Rastermaß beträgt 2,29 mm. Isolationswerkstoff: Schwarzes LCP Temperaturbereich: -55 → +125 °C Nennstrom: 5,5 A bei 20 °C. SQT-1xx-01-L- S : einreihig, vertikal SQT-1xx-01-L-x- RA : horizontal SQT-1xx-01-L- D : zweireihig, vertikal
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.5A
Betriebsspannung:
450 V
Serie:
SQT
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 6 polig, 7679577, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SQT10301LD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,01*
€ 2,52*
2 Tage
24
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 2,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samtec
SQT-103-01-F-D
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.