Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7679120
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SFML-115-T1-S-D
EAN/GTIN:
     5059041856591
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder raster ...
Anzahl der Kontakte = 30
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 350 V
Serie = SFML
Kontaktmaterial = Bronze

Die Serie SFML passt für: Stiftleisten der Serie TFML, siehe Best.-Nr. ; 765-6010 765-6010 (typisch). Buchsen für Durchsteckmontage mit Verriegelungen – Serie SFML. Die Platine-Platine-Verbindungen der Serie SFML von Samtec sind zweireihige Buchsenleisten für Durchsteckmontage mit Verriegelungen mit 1,27 mm Rastermaß und einer Gehäusehöhe von 4,57 mm. Diese Platine-Platine-Buchsenleisten für Durchsteckmontage mit Verriegelungen der Serie SFML mit 1,27 mm Rastermaß haben 0,25 μm vergoldete Tiger Eye- oder Tiger Eye Lite-Kontakte und verzinnte Lötfahnen. Tiger Eye-Kontakte sind Mehrfingerkontakte aus Berylliumkupfer, das ideal für hohe Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit und vielen Steckzyklen ist. Der Kontakt der Version Tiger Eye Lite besteht aus Phosphorbronze und ist ideal für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. Betriebstemperatur: -55 bis +125 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
30
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
350 V
Serie:
SFML
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, 7679120, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SFML115T1SD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.