Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec Serie PCIE Kantensteckverbinder, 1mm, 164-polig, 2-reihig, Gerade, Buchse, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7677058
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     PCIE-164-02-F-D-TH
EAN/GTIN:
     5059041830522
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
Kantensteckverbinder
direktsteckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 164
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 2.5A
Gehäusematerial = Nylon
Serie = PCIE
Breite = 7.5mm

PCI Express-Kartenbuchsen Serie PCIE. Die horizontalen PCI Express-Buchsen der Serie PCIE von Samtec sind für 1,6-mm-Karten mit einer nominellen Einführungstiefe von 8,0 mm geeignet. Die Kontakte der PCI Express-Buchsen der Serie PCIE sind hauchvergoldet und an den Leiterplatten-Lötfahnen verzinnt. Die Höhe über der Platine der rechtwinkligen PCI Express-Buchsen für Durchgangsbohrungsmontage der Serie PCIE beträgt 9,45 mm mit einer Breite von 18,85 mm. Die Höhe über der Platine der vertikalen PCI Express-Buchsen für Durchgangsbohrungsmontage der Serie PCIE beträgt 11,0 mm mit einer Breite von 8,6 mm. Die Platinenerweiterungslänge der PCI Express-Buchsen für Kartenrandmontage der Serie PCIE beträgt 11,05 mm mit einer Breite von 8,41 mm. Die Kontaktstiftlängen für die vertikalen und horizontalen Durchgangsbohrungsausführungen der PCI Express-Buchsen der Serie PCIE betragen 2,31 mm in vier abgesetzten Reihen auf einem Rastermaß von 2,0 mm. Die Kontaktstiftlänge für die Ausführung für Kartenrandmontage der PCI Express-Buchsen der Serie PCIE beträgt 4,5 mm.
Weitere Informationen:
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
164
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
2.5A
Gehäusematerial:
Nylon
Serie:
PCIE
Breite:
7.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7677058, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Samtec, PCIE16402FDTH, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Edge Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,44*
€ 3,82*
1 Tag
638
€ 14,99*
ab € 1,72*
€ 5,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.