Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec MPT Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 4-polig / 1-reihig, Raster 5.0mm, Platine-Platine, Lötanschluss-Anschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7676988
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     MPT-04-6.30-01-L-V
EAN/GTIN:
     5059041853149
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
printklemme 4 polig raster 5mm
Serie = MPT
Raster = 5.0mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 37.6A
Betriebsspannung = 600,0 V, 848,0 V dc

Doppelkontakt-Stiftleiste Serie MPT, 25 A. Die Doppelkontakt-Stiftleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie MPT von Samtec für 25 A haben einen 0,25 μm vergoldeten Kontaktbereich und mattverzinnte Leiterplatten-Lötfahnen. Die Stapelhöhe der Doppelkontakt-Stiftleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie MPT für 25 A beträgt 14 mm im gesteckten Zustand mit der entsprechenden Buchsenleiste der Serie MPS, siehe Best.-Nr. ; 767-6932 767-6932 (typisch). Die Durchgangsbohrungs-Doppelkontakt-Stiftleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie MPT für 25 A werden mit einer 1,6 mm dicken Leiterplatte verwendet. Die rechtwinklige Ausführung der Doppelkontakt-Stiftleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie MPT für 25 A verfügt über Schraubmontagebohrungen mit Ø 3,56 mm. Isolationswerkstoff: Schwarzes LCP Temperaturbereich: -55 → +125 °C. MPT-xx- 6,30 -01-L- V : Höhe 6,3 mm, vertikal MPT-xx-01-01-L- RA-SD: rechtwinklig mit Schraublöchern
Weitere Informationen:
Serie:
MPT
Raster:
5.0mm
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
37.6A
Betriebsspannung:
600,0 V, 848,0 V dc
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, samtec stiftleiste, 7676988, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, MPT0463001LV, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.