Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verbindungskomponente, Winkel, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 8mm, M8 passend für 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Verbindungskomponente, Winkel, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 8mm, M8 passend für 40 mm
RS PRO Verbindungskomponente, Winkel, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 8mm, M8 passend für 40 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7675692
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7675692
EAN/GTIN:
     5056112130024
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
befestigungswinkel für profilsystem
Steckertyp = Winkel
Passende Nutgröße = 8mm
Passend für Strebenprofil = 40 mm
Gewindegröße = M8
Material = Zinkdruckguss
Strukturelement-Typ = Steckverbinderhalterung und Gelenk
Produktfamilie = RS Structural System
Produkt-System = 40

3-schenkliger Verbindungswinkel und Kappen. Die 3-schenkligen Verbindungswinkel verbinden bis zu drei Aluminiumprofile im rechten Winkel. Es sind verschiedene Arten von Abdeckkappen für den Einsatz mit dem Verbindungswinkel erhältlich. Diese Verbindungswinkel und Kappen sind auch mit dem Item-Profilsortiment kompatibel.
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Winkel
Passende Nutgröße:
8mm
Passend für Strebenprofil:
40 mm
Gewindegröße:
M8
Material:
Zinkdruckguss
Strukturelement-Typ:
Steckverbinderhalterung und Gelenk
Produktfamilie:
RS Structural System
Produkt-System:
40
Weitere Suchbegriffe: 7675692, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, RS PRO, 093WE402N08S02, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7675709
ab € 1,79*
Zubehör
RS Pro
7675702
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.