Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verbindungskomponente, Nutenstein, Befestigungs- und Anschlusselement für 8mm, M8, L. 22mm passend für 40 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Verbindungskomponente, Nutenstein, Befestigungs- und Anschlusselement für 8mm, M8, L. 22mm passend für 40 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7675660
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7675660
EAN/GTIN:
     5056112129943
Suchbegriffe:
Nutensteine
Einschwenkbare T-Nuten-Mutter
Einschwenkbare T-Nutenmutter
T-Nuten-Mutter einschwenkbar
Steckertyp = Nutenstein
Passende Nutgröße = 8mm
Passend für Strebenprofil = 40 mm
Gewindegröße = M8
Material = Edelstahl
Strukturelement-Typ = Befestigungs- und Anschlusselement
Länge = 22mm
Produktfamilie = RS Structural System
Produkt-System = 40

Kann mit den meisten RS PRO Streben aus Aluminiumlegierung verwendet werden. RS PRO einrollbarer T-Nutenstein. RS PRO bietet diesen großartigen T-Nutenstein passend für 8 mm Nutgrößen innerhalb von Profilen. Diese T-Nutensteine passen direkt in den Aluminiumslot von allen Profilen. Ausgestattet mit einem Kugellager, wodurch die T-Mutter in vertikalen Aluminiumprofilen installiert werden kann. T-Muttern vereinfachen das Anbringen von Winkeln und Zubehör in den Profilen mit zuverlässiger und einfacher Montage. Anwendung. Die Muttern haben ein Kugellager und Gewinde, die Kugel ermöglicht eine einfache, sichere und zuverlässige Befestigung in den Profilen. Hauptsächliche Anwendung für Zubehör oder Anschlüsse von anderen Profilen. Eigenschaften und Vorteile. Kugellager für einfache und sichere MontageVerankerung für Zubehör oder für zusätzliche Anschlüsse Direkt in den Aluminiumschlitz verwendet
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Nutenstein
Passende Nutgröße:
8mm
Passend für Strebenprofil:
40 mm
Gewindegröße:
M8
Material:
Edelstahl
Strukturelement-Typ:
Befestigungs- und Anschlusselement
Länge:
22mm
Produktfamilie:
RS Structural System
Produkt-System:
40
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenmutter einschwenkbar, nutenstein 8mm m8, einschwenkbare t-nuten-mutter, t-nuten-mutter einschwenkbar m8, 7675660, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, RS PRO, 096008E, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,91*
€ 30,10*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 30,79*
€ 42,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,10*
€ 35,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,73*
€ 35,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,61*
€ 34,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,36*
€ 31,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,00*
€ 30,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,91*
€ 26,07
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,191* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7613338
ab € 65,30*
Zubehör
RS Pro
7613331
ab € 74,27*
Zubehör
RS Pro
7613335
ab € 76,50*
Zubehör
RS Pro
7613344
ab € 65,39*
Zubehör
RS Pro
7613322
ab € 89,92*
Zubehör
RS Pro
7613325
ab € 119,93*
Zubehör
RS Pro
7613329
ab € 178,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.