Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-89, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7673548
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1703T-3002E/MB
EAN/GTIN:
     5059040176058
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3 V
Line-Regulation = 0,3 %/V
Load-Regulation = 2,5 %
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 5µA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.6 x 2.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 2.6mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1703
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3 V
Line-Regulation:
0,3 %/V
Load-Regulation:
2,5 %
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
5µA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.6 x 2.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
2.6mm
Weitere Suchbegriffe: 7673548, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1703T3002EMB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.