| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7666503 Herst.-Nr.: BCS-108-L-S-TE EAN/GTIN: 5059041839426 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 8 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2.54mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Betriebsspannung = 475 V Serie = BCS Kontaktmaterial = Bronze
Diese Gehäuseklemmen-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie BCS passen für folgende Produkte: Durchgangsbohrungs-Stiftleisten Serie TSW mit Vierkant-Kontaktstiften – Best.-Nr. ; 767-0877 767-0877 (typisch). SMD-Stiftleisten Serie TSM mit Vierkant-Kontaktstiften – Best.-Nr. ; 765-6489 765-6489 (typisch). Flexible Vierkant-Platinenabstandshalter Serie DW – ; 277-9720 277-9720 (typisch). Flexible Vierkant-Platinenabstandshalter Serie EW – ; 277-9742 277-9742 (typisch). Gehäuseklemmen-Buchsenleiste Standard, 2,54 mm – Serie BCS. Standard-Gehäuseklemmen-Leiterplattenbuchsenleiste für Platine-Platine-Verbindungen der Serie BCS für Durchgangsbohrungsmontage mit 2,54 mm Rastermaß, einreihiger Konfiguration und verschiedenen Gehäuseausrichtungen mit oberer oder horizontaler Kabeleinführung. Das Gehäuse dieser Gehäuseklemmen-Leiterplattenbuchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie BCS mit 2,54 mm Rastermaß bestehen aus schwarzem Flüssigkristallpolymer, und die Kontakte bestehen aus Phosphorbronze mit einer 0,25 μm Vergoldung auf dem Kontakt mit mattverzinnter Lötfahne. Der Temperaturbereich, bei dem die Gehäuseklemmen-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie BCS verwendet werden können, beträgt -55 bis +125 °C. Teilenummern BCS-XXX-X HE sind einreihig mit horizontaler Kabeleinführung. Teilenummern BCS-XXX-X TE sind einreihig mit Kabeleinführung von oben. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 8 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Betriebsspannung: | 475 V | Serie: | BCS | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 8polig, 7666503, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, BCS108LSTE, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,02* | € 3,44* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 1,24* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|