Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec BBL Stiftleiste Gerade, 6-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 1.0A, Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7666382
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     BBL-106-G-E
EAN/GTIN:
     5059041851619
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
samtec stiftleiste
Serie = BBL
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.0A
Anschlagstiftlänge = 3.18mm
Passende Stiftlänge = 2.67mm

Die bearbeiteten Leiterplatten-Stiftleistenklemmen für Platine-Platine-Stapelverbindungen der Serie BBL passen für die folgenden Produkte: Flache Buchsenleisten Serie SL – siehe Best.-Nr. ; 767-9329 767-9329 (typisch). Buchsenleisten Serie SS – siehe Best.-Nr. ; 767-9717 767-9717 (typisch). Flache bearbeitete Stapel-Stiftleistenklemmen für Platinen, 2,54 mm – Serie BBL. Flache bearbeitete Stapel-Stiftleistenklemmen für Platine-Platine-Verbindungen für Durchgangsbohrungsmontage der Serie BBL mit 2,54 mm Rastermaß. Diese Leiterplatten-Stiftleistenklemmen für Platine-Platine-Verbindungen sind einreihig und haben eine flache Bauweise, die für einen Platinenabstand von 3,89 mm sorgt, wenn sie mit den flachen Buchsenleisten der Serie SL gesteckt werden. Das Gehäuse der Leiterplatten-Stiftleistenklemmen für Platine-Platine-Verbindungen der Serie BBS besteht aus glasfasergefülltem Polyester, und die Kontakte bestehen aus Phosphorbronze mit einer 0,51 μm Vergoldung und einer äußeren Messinghülle. Der Temperaturbereich, in dem diese Stapel-Stiftleistenklemmen für Platine-Platine-Verbindungen verwendet werden können, beträgt -55 °C bis +125 °C. Teilenummern BBL-XXX-X-E haben Sie eine Stiftschulterhöhe von 1,78 mm. Teilenummern BBL-XXX-X-F haben Sie eine Stiftschulterhöhe von 2,16 mm.
Weitere Informationen:
Serie:
BBL
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.0A
Anschlagstiftlänge:
3.18mm
Passende Stiftlänge:
2.67mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, leiterplattensteckverbinder 6 polig, 7666382, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, BBL106GE, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.