Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer 6000 32 Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 10.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP66, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Buccaneer 6000 32 Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 10.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP66, IP68, IP69K
Bulgin Buccaneer 6000 32 Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 10.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP66, IP68, IP69K
Artikel-Nr.:
     108EL-7659662
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6010/08P/CR/0709
EAN/GTIN:
     5059041887649
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp, Löt
Schutzart = IP66, IP68, IP69K
Nennstrom = 10.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 277,0 V
Gehäusegröße = 32
Gehäusematerial = Polymer
Kontaktbeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Messing

BulginDer runde M12-Flexkabelsteckverbinder Bulgin Buccaneer Serie 6000 mit 8 Kontakten hat einen steckbaren Inline-Anschluss. Dieser Steckverbinder hat eine Nennspannung von 277 V ac/dc und einen Nennstrom von bis zu 10 A pro Kontakt. Die steckbaren Stecker und Buchsen für sichere Kabelmontage mit Push-Pull-Steckmontage verfügen über eine formschlüssige Verriegelung und Schnellanschluss- und Trennfunktionen. Das Steckverbindergehäuse besteht aus Polycarbonat/Polybutylenterephthalat (PBT) mit vernickeltem Messingkontakt, geeignet für Signal- und Stromversorgungsanwendungen. Dieser Steckverbinder ist vollständig austauschbar mit den Metallkreissteckverbindern der Bulgin Buccaneer Serie 6000. Rundsteckverbinder Bulgin Buccaneer Serie 6000 für raue Umgebungen Rundsteckverbinder Bulgin Buccaneer Serie 6000 kombinieren die Benutzerfreundlichkeit eines Push/Pull-Kupplungsmechanismus mit bewährter Abdichtung gegen die Umgebung. Diese Rundsteckverbinder sind in austauschbaren Metall- oder Kunststoffgehäusen in USB- und Ethernet-, Signal- und Netzstromversionen erhältlich. Geprüft gemäß den Standards IP66, IP68 und IP69K und ideal für raue Anwendungen, bei denen das Eindringen von Staub und Wasser vermieden werden muss und eine einfache Verbindung und Platz wichtig sind. Hinweis: 2- und 3-polige Schraubklemmen haben Kontakte Alle anderen müssen separat bestellt werdenEigenschaften und VorteileKabelaufnahmebereiche zwischen 7 mm und 22 mm Crimp-/Lötanschluss Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 120 °C. Polarisierungs- und optische Ausrichtungseigenschaften Push/Pull-Verriegelungsring mit 30°-Drehverriegelung Die Gehäusegröße beträgt 32 mm Gerade Gehäuseausrichtung Ungeschirmt Wasser- und staubdichtAnwendungenElektrogeräte Allgemeine industrielle Anwendungen Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen Industrielle AutomatisierungZertifizierungenCCC GB/T11918 CSA-zertifiziert GB/T11919 IEC Schutzart IP68/69K UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp, Löt
Schutzart:
IP66, IP68, IP69K
Nennstrom:
10.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
277,0 V
Gehäusegröße:
32
Gehäusematerial:
Polymer
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 7659662, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PXP601008PCR0709, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,59*
€ 9,53*
€ 4,00*
ab € 6,37*
€ 9,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,47*
€ 9,62*
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 15,78*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14025
ab € 527,52*
Zubehör
Bulgin
14945/SP
ab € 6,96*
Zubehör
Bulgin
15021/SP
ab € 154,89*
Zubehör
Bulgin
PXP6011/08S/CR/0709
ab € 6,24*
Zubehör
Bulgin
PXP6012/08S/CR
ab € 5,26*
Zubehör
Bulgin
PXP6081
ab € 1,94*
Zubehör
Bulgin
PXP6088
ab € 1,10*
Zubehör
Bulgin
SA3544/P
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.