| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7659542 Herst.-Nr.: D45ZK25-DB25P-K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 25 Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Gehäusematerial = Stahl Serie = D45ZK
D-Sub-Steckverbindersätze mit angewinkelten Metallkappen. Diese Sätze mit D-Sub-Steckverbindern von MH der Serie MHD45ZK besitzen um 45° angewinkelte vernickelte Rückgehäuse aus Zinkdruckguss mit Stift- oder Buchsen-Steckverbindereinsätzen. Der Steckbereich der Kontakte der D-Sub-Sätze der Serie MHD45ZK ist vergoldet, und die Anschlüsse mit Lötkelch sind verzinnt. Lieferbare Bestellnummern: ; 765-9517 765-9517 Steckersatz, 9-polig, gestanzte Kontakte ; 765-9511 765-9511 Buchsensatz, 9-polig, gestanzte Kontakte ; 765-9527 765-9527 Steckersatz, 15-polig, gestanzte Kontakte ; 765-9536 765-9536 Buchsensatz, 15-polig, gestanzte Kontakte ; 765-9542 765-9542 Steckersatz, 25-polig, gestanzte Kontakte ; 765-9545 765-9545 Buchsensatz, 25-polig, gestanzte Kontakte ; 765-9520 765-9520 Steckersatz, 9-polig, bearbeitete Kontakte ; 765-9523 765-9523 Buchsensatz, 9-polig, bearbeitete Kontakte ; 765-9539 765-9539 Steckersatz, 15-polig, bearbeitete Kontakte ; 765-9533 765-9533 Buchsensatz, 15-polig, bearbeitete Kontakte ; 765-9549 765-9549 Steckersatz, 25-polig, bearbeitete Kontakte ; 765-9558 765-9558 Buchsensatz, 25-polig, bearbeitete Kontakte. Die Sätze bestehen aus:. 2 Gehäusehälften 2 Rändelschrauben 4-40 (außer 9-polige Ausführung, die nur über eine an der Seite ohne Kabeleinführung verfügt) 2 Gehäuseschrauben 1 Satz Quetscheinsätze für Kabel mit 4, 5, 7 und 9 mm Durchmesser 1 Satz Quetscheinsätze für Kabel mit 11, 12,5, 14 und 15 mm Durchmesser ( Hinweis : Der maximale Kabeldurchmesser beträgt 13 mm) Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 25 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Gehäusematerial: | Stahl | Serie: | D45ZK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder gerade, 7659542, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, D45ZK25DB25PK, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| | |
| |