Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING, har-port RJ-Kupplung, RJ45 Buchse/RJ45 Buchse, Cat.6, 1 -Port, Geschirmt, Typ Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING, har-port RJ-Kupplung, RJ45 Buchse/RJ45 Buchse, Cat.6, 1 -Port, Geschirmt, Typ Koppler
HARTING, har-port RJ-Kupplung, RJ45 Buchse/RJ45 Buchse, Cat.6, 1 -Port, Geschirmt, Typ Koppler
HARTING, har-port RJ-Kupplung, RJ45 Buchse/RJ45 Buchse, Cat.6, 1 -Port, Geschirmt, Typ Koppler
Artikel-Nr.:
     108EL-7659034
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09454521560
EAN/GTIN:
     5060641263160
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Typ = Koppler
Interfacetyp = RJ45 Buchse/RJ45 Buchse
LAN Kategorie = Cat.6
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = Geschirmt
Tiefe = 35.9mm
Serie = har-port

RJ45-Kupplung HARTING Har-PortDie industrielle HARTING RJ45-Cat6-Kupplung mit Har-Port ohne Kabel ist ein geschirmtes Gerät mit einem Anschluss. Er verfügt über eine 8-Kontakt- und schraubenverriegelbare Einbauleuchte für die Frontplattenmontage. Diese Kupplung ist ideal für eine sichere RJ45-Gender-Umwandlung oder Kabelverlängerung. Es verfügt über ein Polyamidgehäuse mit einem internen Metallschirm mit einer elektrischen Nennleistung von 1,5 A und 125 V ac. Diese Kupplung ist in einer Buchse-zu-Buchsenkonfiguration ohne Kabel oder mit einer Stecker-zu-Buchsenkonfiguration mit einem 4 x 2 AWG PFT-Kabelstecker erhältlich.Eigenschaften und VorteileDie Datenübertragungsrate beträgt 1/10-Gigabit-Ethernet Ausgezeichnete Qualität Vollständig geschirmt mit einem 360°-Abschirmungskontakt Sehr zuverlässig Mindestens 750 Steckzyklen Temperaturbereiche zwischen -25 °C und 70 °C. Übertragungseigenschaften sind CAT 6 Klasse E bis zu 250 MHzZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Für IP20 ausgelegt Zugelassen gemäß UL 1863 DUXR.E470046
Weitere Informationen:
Typ:
Koppler
Interfacetyp:
RJ45 Buchse/RJ45 Buchse
LAN Kategorie:
Cat.6
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
Geschirmt
Tiefe:
35.9mm
Serie:
har-port
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, rj-45 kupplung cat6, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung harting, 7659034, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, HARTING, 09454521560, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 10,75*
€ 14,30*
7 Tage
91
€ 6,95*
ab € 11,1329*
€ 14,8529*
2 Tage
73
€ 5,80*
ab € 11,16*
€ 14,86*
1 Tag
68
€ 6,40*
ab € 11,48541*
€ 15,26541*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,41*
€ 18,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,70*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,68*
Zubehör
Harting
09455020000
ab € 1,76*
Zubehör
Harting
09455020001
ab € 4,27524*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.