| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7658713 Herst.-Nr.: 1719840-3 EAN/GTIN: 5059040608641 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gender = Buchse Zur Verwendung mit = MCON 2.8-Steckverbindergehäuse Serie = MCON 2.8 Minimale Drahtgröße mm2 = 1mm² Anschlussart = Crimpmm² Kontaktbeschichtung = Silber Kontaktmaterial = Kupferlegierung
TE Connectivity MCON 2.8 Buchsenkontakte. MCON 2.8 Buchsenkontakte mit Verriegelungslanze, 2,79 mm Steckbereich und exklusiven versilberten Kontakten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gender: | Buchse | Zur Verwendung mit: | MCON 2.8-Steckverbindergehäuse | Serie: | MCON 2.8 | Minimale Drahtgröße mm2: | 1mm² | Anschlussart: | Crimpmm² | Kontaktbeschichtung: | Silber | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |