Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec TMM Stiftleiste Gerade, 30-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7656329
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TMM-115-01-G-D
EAN/GTIN:
     5059041890700
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
samtec stiftleiste 30pol
Serie = TMM
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 30
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 3.9A
Anschlagstiftlänge = 3.5mm
Passende Stiftlänge = 3.2mm
Betriebsspannung = 500,0 V

Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie SQT siehe Best.-Nr. ; 767-9568 767-9568 (typisch). Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie SQW siehe Best.-Nr. ; 767-9650 767-9650 (typisch). Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie TLE siehe Best.-Nr. ; 765-6079 765-6079 (typisch). Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie SMM siehe Best.-Nr. ; 767-9470 767-9470 (typisch). Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie MMS siehe Best.-Nr. ; 481-4796 481-4796 (typisch). Flache Durchgangsbohrungs-Stiftleisten Serie TMM. Die flachen (2,77 mm) Durchgangsbohrungs-Stiftleisten der Serie TMM von Samtec mit 2 mm Rastermaß haben 0,5 μm vergoldete, 3,2 mm lange Vierkantpfosten mit 0,5 mm Seitenlänge und 0,075 μm vergoldete, 3,5 mm lange Lötfahnen. Die flachen (2,77 mm) Durchgangsbohrungs-Stiftleisten der Serie TMM mit 2 mm Rastermaß sind in ein- und zweireihiger Konfiguration mit einem Rastermaß von 2 mm zwischen den Reihen erhältlich. Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C Isolationswerkstoff: Schwarzes LCP
Weitere Informationen:
Serie:
TMM
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
30
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
3.9A
Anschlagstiftlänge:
3.5mm
Passende Stiftlänge:
3.2mm
Betriebsspannung:
500,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, samtec stiftleiste, 7656329, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TMM11501GD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 14,99*
ab € 2,81*
€ 6,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,78*
€ 6,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samtec
SQT-115-01-L-D
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.