Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec TMM Stiftleiste Gerade, 18-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7656307
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TMM-109-01-G-D-SM
EAN/GTIN:
     5059041846851
Suchbegriffe:
7656307
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Leiterplatten Header
Serie = TMM
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 18
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 3.9A
Passende Stiftlänge = 3.2mm
Betriebsspannung = 500,0 V

Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie SQT siehe Best.-Nr. ; 767-9568 767-9568 (typisch). Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie SQW siehe Best.-Nr. ; 767-9650 767-9650 (typisch). Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie TLE siehe Best.-Nr. ; 765-6079 765-6079 (typisch). Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie SMM siehe Best.-Nr. ; 767-9470 767-9470 (typisch). Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie MMS siehe Best.-Nr. ; 481-4796 481-4796 (typisch). Flache SMD-Stiftleisten Serie TMM. Die flachen (2,77 mm) SMD-Stiftleisten der Serie TMM von Samtec mit 2 mm Rastermaß haben vergoldete, 3,2 mm lange Vierkant-Kontaktstifte mit 0,5 mm Seitenlänge.. Kontakte aus vergoldeter Phosphorbronze Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C mit Gold Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C mit Zinn Isolationswerkstoff: Schwarzes LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0,25 μm vergoldete Kontaktstifte mit verzinnten Lötfahnen TMM-1xx-01-G-x-SM: 0,75 μm vergoldete Kontaktstifte mit 0,075 μm vergoldeten Lötfahnen
Weitere Informationen:
Serie:
TMM
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
18
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
3.9A
Passende Stiftlänge:
3.2mm
Betriebsspannung:
500,0 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.