Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec TMM Stiftleiste Gerade, 12-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7656269
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TMM-106-01-G-D-SM
EAN/GTIN:
     5059041895903
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 12pol
Serie = TMM
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 3.9A
Passende Stiftlänge = 3.2mm
Betriebsspannung = 500,0 V

Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie SQT siehe Best.-Nr. ; 767-9568 767-9568 (typisch). Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie SQW siehe Best.-Nr. ; 767-9650 767-9650 (typisch). Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie TLE siehe Best.-Nr. ; 765-6079 765-6079 (typisch). Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie SMM siehe Best.-Nr. ; 767-9470 767-9470 (typisch). Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie MMS siehe Best.-Nr. ; 481-4796 481-4796 (typisch). Flache SMD-Stiftleisten Serie TMM. Die flachen (2,77 mm) SMD-Stiftleisten der Serie TMM von Samtec mit 2 mm Rastermaß haben vergoldete, 3,2 mm lange Vierkant-Kontaktstifte mit 0,5 mm Seitenlänge.. Kontakte aus vergoldeter Phosphorbronze Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C mit Gold Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C mit Zinn Isolationswerkstoff: Schwarzes LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0,25 μm vergoldete Kontaktstifte mit verzinnten Lötfahnen TMM-1xx-01-G-x-SM: 0,75 μm vergoldete Kontaktstifte mit 0,075 μm vergoldeten Lötfahnen
Weitere Informationen:
Serie:
TMM
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
3.9A
Passende Stiftlänge:
3.2mm
Betriebsspannung:
500,0 V
Weitere Suchbegriffe: 7656269, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TMM10601GDSM, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.