Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7646363 Herst.-Nr.: 2608661694 EAN/GTIN: 3165140555203 |
| |
|
| | |
| Zubehörart für Multifunktionswerkzeug = Vibrationssägeblätter-Satz Multifunktionswerkzeugart = Multi-Tool Zur Verwendung mit = Multitools Stückzahl = 23
23-teiliges schwingendes All-in-One-Mehrfachwerkzeugset für Holz und Metall. Universalsatz zum Abschleifen, Verzieren, Schaben und Schneiden von Holz und Metall. Zum Reiben von Nahtstellen zwischen Fliesen, Schneiden von weichen Fliesen, Abschleifen von Mörtel, Abschneiden von Rohren aus nicht eisenhaltigem Metall Geeignet für Bosch GOP 10.8 V-LI; GOP 250 CE Professional Inhalt: 1 x BIM-Segmentsägeblatt ACZ 85 EB für Holz und Metall 1 x BIM-Einstechsägeblatt AIZ 28 EB für Holz und Metall 1 x HCS-Schaber ATZ 52 SFC (1x) 10 x rotes Schleifpapier für Holz 10 x weißes Schleifpapier für Lack Weitere Informationen: | | Zubehörart für Multifunktionswerkzeug: | Vibrationssägeblätter-Satz | Multifunktionswerkzeugart: | Multi-Tool | Zur Verwendung mit: | Multitools | Stückzahl: | 23 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bosch e-werkzeuge multi-cutter, elektro multi cutter, 7646363, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Multifunktionswerkzeug-Zubehör, Bosch, 2608661694, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Multitool Accessories |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,40* | € 27,08* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 22,46* | € 27,10* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,55* | € 27,32* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,16* | € 27,96* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 29,38* | € 35,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 29,38* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|