Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7641844
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     EN3645M0CN08MN
EAN/GTIN:
     5059041110624
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Male
Nennstrom = 7.5A
Gehäusegröße = 13
Montagetyp = Tafelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Schutzart = IP 67
Verbindungstyp = Schraubkupplung
Steckergröße = Standard
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = EN3645
Betriebstemperatur min. = -65°C

Souria-Serie 8D EN3645, Rechteckflansch-Buchsenstecker, Verbundkunststoff, mit Gewinde. Die Steckverbinder der Souriau-Serie 8D EN3645 sind leichte, haltbare Rechteckflansch-Buchsenstecker mit nickelbeschichtetem Verbundgehäuse für den Einsatz in der militärischen und zivilen Luft- und Raumfahrt, Marine- und Offshore-Geräten, für Verteidigungs- und militärisches Bodenpersonal und industrielle Anwendungen. Diese Rechteckflansch-Buchsenstecker gemäß MIL-Spezifikation enthalten eine Gewindekupplung, sind 100 % stecksicher und enthalten HF-EMV-Schutz und bieten einen Durchgang zwischen zusammengesteckten Gehäusen. Souriau Buchsensteckverbinder der Serie EN3645 für den Militärbereich sind hochbeständig gegen raue Umweltbedingungen wie Stoß- (300 g, 3 ms) und Temperaturextreme, bieten über 500 Steck- und Trennvorgänge und entsprechen der Norm MIL-DTL-38999. Hohe Kontaktdichte 100 % stecksicher Stiftkontakte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Nennstrom:
7.5A
Gehäusegröße:
13
Montagetyp:
Tafelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Schutzart:
IP 67
Verbindungstyp:
Schraubkupplung
Steckergröße:
Standard
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
EN3645
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder MIL DTL 38999, steckverbinder mil dtl 38999, 7641844, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Souriau Sunbank by Eaton, EN3645M0CN08MN, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Daniels Manufacturing
TH163
ab € 247,19*
Zubehör
Souriau by Eaton
EN3645M6CN08FN
ab € 91,59*
Zubehör
Daniels Manufacturing
AF8
ab € 837,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.