| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7639179 Herst.-Nr.: H-516-3A EAN/GTIN: 5059043127613 |
| |
|
| | |
| Schaftgröße = 3.2mm Schaft Typ = Rund Knauf-Höhe = 24.8mm Gehäusefarbe = Schwarz, verchromt Indikator-Farbton = Weiß Zur Verwendung mit = Potentiometer Material = Satin
15-gängige Zählscheibe, Serie H-516. Die Zählscheibe der Serie H-516 von Bourns ist für den Einsatz mit Präzisionspotenziometern oder anderen drehenden Geräten mit bis zu 15 Umdrehungen bestimmt. Die 0- bis 15-gängige Zählscheibe der Serie H-516 verfügt über ein kompakte Bauweise mit einem Platzbedarf von nur 22,8 mm Durchmesser auf der Tafel, ist spielfrei und für den Einsatz mit Kunststoffachsen geeignet. Weitere Informationen: | | Schaftgröße: | 3.2mm | Schaft Typ: | Rund | Knauf-Höhe: | 24.8mm | Gehäusefarbe: | Schwarz, verchromt | Indikator-Farbton: | Weiß | Zur Verwendung mit: | Potentiometer | Material: | Satin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehknopf, bourns drehknopf, 7639179, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Potentiometer Knöpfe, Bourns, H5163A, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometer Knobs |
| | |
| |