Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussman SuperCap Superkondensator, radial 0.22F -20 → +80% / 2.5V dc, -25°C+70°C, Ø 5.5 (Dia.) x 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7637867
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     B0510-2R5224-R
EAN/GTIN:
     5059039061358
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 0.22 f
Kapazität = 0.22F
Spannung = 2.5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Durchmesser = 5.5mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 5.5 (Dia.) x 12mm
Anschlussraster = 2mm
Leckstrom = 2 μA
Äquivalenter Serienwiderstand = 2Ω
Lebensdauer = 1000h
Serie = Eaton Bussman
Toleranz = -20 → +80%
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Superkondensatoren, Serie B (PowerStor). Einzigartige Geräte mit extrem hoher Kapazität mit elektrochemischem Doppelschichtkondensator-Aufbau (EDLC) und neuen, hochleistungsfähigen Materialien. Sehr niedriger ESR für hohe Leistungsdichte Große Kapazität für höhere Energiedichte
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.22F
Spannung:
2.5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Durchmesser:
5.5mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
5.5 (Dia.) x 12mm
Anschlussraster:
2mm
Leckstrom:
2 μA
Äquivalenter Serienwiderstand:
Lebensdauer:
1000h
Serie:
Eaton Bussman
Toleranz:
-20 → +80%
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: becherelko, 7637867, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Eaton, B05102R5224R, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,98*
1 Tag
63
€ 14,99*
ab € 0,968*
€ 2,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,61*
€ 4,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.