Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussman SuperCap Superkondensator, radial 60F -10 → +30% / 2.7V dc, -40°C+65°C, 18.5 x 42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7637779
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     HV1840-2R7606-R
EAN/GTIN:
     5059039082674
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator
Kapazität = 60F
Spannung = 2.7V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +65°C
Durchmesser = 18.5mm
Höhe = 42mm
Abmessungen = 18.5 x 42mm
Anschlussraster = 7.5mm
Leckstrom = 110 μA
Äquivalenter Serienwiderstand = 18mΩ
Lebensdauer = 1000h
Serie = Eaton Bussman
Toleranz = -10 → +30%
Tiefe = 42mm

Superkondensatoren, Serie HV (PowerStor). Einzigartige Geräte mit extrem hoher Kapazität mit elektrochemischem Doppelschichtkondensator-Aufbau (EDLC) und neuen, hochleistungsfähigen Materialien. Extrem niedriger ESR für hohe Leistungsdichte Große Kapazität für höhere Energiedichte
Weitere Informationen:
Kapazität:
60F
Spannung:
2.7V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Durchmesser:
18.5mm
Höhe:
42mm
Abmessungen:
18.5 x 42mm
Anschlussraster:
7.5mm
Leckstrom:
110 μA
Äquivalenter Serienwiderstand:
18mΩ
Lebensdauer:
1000h
Serie:
Eaton Bussman
Toleranz:
-10 → +30%
Tiefe:
42mm
Weitere Suchbegriffe: 7637779, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Eaton, HV18402R7606R, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.