Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussman SuperCap Superkondensator, radial 1F -10 → +30% / 2.7V dc, -40°C+65°C, Ø 8.5 (Dia.) x 13.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7637750
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     HV0810-2R7105-R
EAN/GTIN:
     5059039082469
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 1f
superkondensator
Kapazität = 1F
Spannung = 2.7V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +65°C
Durchmesser = 8.5mm
Höhe = 13.5mm
Abmessungen = 8.5 (Dia.) x 13.5mm
Anschlussraster = 3.5mm
Leckstrom = 10 μA
Äquivalenter Serienwiderstand = 200mΩ
Lebensdauer = 1000h
Serie = Eaton Bussman
Toleranz = -10 → +30%
Produktdurchmesser = 8.5mm

Superkondensatoren, Serie HV (PowerStor). Einzigartige Geräte mit extrem hoher Kapazität mit elektrochemischem Doppelschichtkondensator-Aufbau (EDLC) und neuen, hochleistungsfähigen Materialien. Extrem niedriger ESR für hohe Leistungsdichte Große Kapazität für höhere Energiedichte
Weitere Informationen:
Kapazität:
1F
Spannung:
2.7V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Durchmesser:
8.5mm
Höhe:
13.5mm
Abmessungen:
8.5 (Dia.) x 13.5mm
Anschlussraster:
3.5mm
Leckstrom:
10 μA
Äquivalenter Serienwiderstand:
200mΩ
Lebensdauer:
1000h
Serie:
Eaton Bussman
Toleranz:
-10 → +30%
Produktdurchmesser:
8.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7637750, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Eaton, HV08102R7105R, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.