Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 1280G 26-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 500Ω, ±10%, 0.75W, Lötstift, L. 19.05mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7637182
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y0056500R000K0L
EAN/GTIN:
     5059045881858
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 500Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 26
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.75W
Serie = 1280G
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C
Länge = 19.05mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

Accutrim-Serie 1280G. Die ultrapräzisen Bulk Metal-Folienwiderstände der Serie Accutrim 1280G bieten bewährte Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Stabilität unter verschiedenen Umweltbedingungen. Diese Serie von geradlinigen 3/4-Zoll-Trimmpotenziometern weist einen glatten und unidirektionalen Ausgang zusammen mit Führungsspindeleinstellung auf. Zusätzlich hat die Serie einen praktisch rückschlagfreien Einstellungsmechanismus, mit dem die Widerstände schnell und genau gesetzt werden können, während die Einstellung genau eingehalten wird. Ein O-Ring ist integriert, der Flüssigkeitseintritt von Leiterplatten-Reinigungsmitteln verhindert Vergoldete Anschlussklemmenoberfläche
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
500Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
26
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.75W
Serie:
1280G
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±15ppm/°C
Länge:
19.05mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, trimmer 0,75w, 7637182, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay Foil Resistors, Y0056500R000K0L, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.