Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-PHD Stiftleiste Gerade, 32-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WR-PHD Stiftleiste Gerade, 32-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-7636750
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61303211121
EAN/GTIN:
     5059042782738
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 32 polig
stiftleiste
würth elektronik stiftleiste
Serie = WR-PHD
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 32
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 3.0A
Anschlagstiftlänge = 3.0mm
Passende Stiftlänge = 6.0mm
Betriebsspannung = 250,0 V

Stiftleisten Würth Serie WR-PHD, 2,54 mm. Stiftleisten der Serie WR-PHD für Leiterplattenmontage mit 2,54 mm Rastermaß. Diese Stiftleisten für Platine-Platine-Verbindungen zur Leiterplattenmontage haben einen schwarzen PBT-Isolator gemäß UL94-V0 und gestanzte Kontakte aus vergoldeter Kupferlegierung.
Weitere Informationen:
Serie:
WR-PHD
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
32
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
3.0A
Anschlagstiftlänge:
3.0mm
Passende Stiftlänge:
6.0mm
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 7636750, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Wurth Elektronik, 61303211121, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
60900213421
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.