Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BP827 Umkehrbarer Druckluftschraubendreher, 1/4 Zoll, 800U/min, 2.5m/s²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco BP827 Umkehrbarer Druckluftschraubendreher, 1/4 Zoll, 800U/min, 2.5m/s²
Bahco BP827 Umkehrbarer Druckluftschraubendreher, 1/4 Zoll, 800U/min, 2.5m/s²
Artikel-Nr.:
     108EL-7630793
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BP827
EAN/GTIN:
     7314150137442
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber
Typ = Umkehrbarer Druckluftschraubendreher
Hub-/Drehzahl = 800U/min
Vibrationspegel = 2.5m/s²
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Länge = 214mm
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Modellnummer = BP827

Umschaltbarer Pistolengriffschrauber, Bahco. Der umschaltbare Pistolengriffschrauber von Bahco ist ein ideales Werkzeug für Profis. Werkzeuge von Bahco werden mit Blick auf eine hohe Qualität gefertigt und bestehen aus Hochleistungsmaterialien. Verbundwerkstoff-Motorgehäuse und Gummigriff gewährleisten eine komfortable und sichere Benutzung. Der Schraubendreher verfügt über einen Auslöser mit 2 Drehzahlen sowie eine extern einstellbare Kupplungsbauweise. An beiden Seiten befindet sich ein Umschaltstab für einen einfachen Richtungswechsel. Eigenschaften und Vorteile: Extern einstellbare Kupplung: Vorwärts – einstellbares Drehmoment; Rückwärts – volles Drehmoment Bequemer Griff Verbindung: 10 mm Drehmoment: 1 → 12 Nm Luftdurchsatz: 113 l/min Leichte Bauweise
Weitere Informationen:
Typ:
Umkehrbarer Druckluftschraubendreher
Hub-/Drehzahl:
800U/min
Vibrationspegel:
2.5m/s²
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Länge:
214mm
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Modellnummer:
BP827
Weitere Suchbegriffe: bahco drehschrauber, drehschrauber, druckluftschrauber 800 u/min, 7630793, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Bahco, BP827, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Screwdrivers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 242,94*
€ 301,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,70*
€ 301,35*
€ 4,90*
ab € 250,75*
€ 302,73*
€ 5,90*
ab € 261,37*
€ 312,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,35*
€ 358,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,58*
€ 355,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,33*
€ 334,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,16*
€ 303,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.