Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RP73 Dünnschicht SMD-Widerstand 3.01kΩ ±0.1% / 0.25W ±25ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7629904
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP73PF2A3K01BTDF
EAN/GTIN:
     5059040590939
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand = 3.01kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Serie = RP73
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

0805 Widerstand-Rollen, RP73 Serie - (500 bis 19,6 kΩ). Ein stabilerer Dünnschicht-Chip-Widerstand, der durch Aufspritzen einer Metallschicht auf hochwertige Tonerde hergestellt wird Geschützt durch drei vollständige aufgedruckte Schichten Anwendungen umfassen Kommunikationen, Instrumentierung, industrielle Steuerungen und Medizin Anschlussklemme galvanisiert 100 % Mattsilber
Weitere Informationen:
Widerstand:
3.01kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Serie:
RP73
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand 0,25w, thin film widerstand, 7629904, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, RP73PF2A3K01BTDF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,55*
€ 211,2845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,69*
€ 210,2611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,42*
€ 182,5698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,08*
€ 155,9852
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,41*
€ 145,6679
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.