| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7626359 Herst.-Nr.: 1607530000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Header Anzahl der Kontakte = 5 Raster = 3.5mm Serie = OMNIMATE SL Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten Nennstrom = 17.0A Betriebsspannung = 320,0 V Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Für entsprechende geflanschte 180° Omnimate-Steckverbinder siehe typisch Best.-Nr. ; 762-6044 762-6044. Für entsprechende geflanschte 90° Omnimate-Steckverbinder siehe typisch Best.-Nr. ; 762-6179 762-6179. Vertikale Stiftleiste, Standard-Kontaktdichte, mit Flansch. Diese Serie von Weidmuller Omnimate 180° ummantelten Stiftleisten mit 3,50 mm Rastermaß sind geeignet für das Schwalllöten. Mit einer Lötstiftlänge von 3,2 mm sind die Weidmuller Omnimate 180° ummantelten Stiftleisten mit 3,50 mm Rastermaß geeignet für 1,6 mm und 2,0 mm dicke Leiterplatten. Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Header | Anzahl der Kontakte: | 5 | Raster: | 3.5mm | Serie: | OMNIMATE SL | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 17.0A | Betriebsspannung: | 320,0 V | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, weidmüller stiftleiste, 7626359, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Weidmüller, 1607530000, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks, Weidmuller |
| | |
| |