Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 50mA, 1 Niedrige Abfallspannung MSOP, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Spannungsregler 50mA, 1 Niedrige Abfallspannung MSOP, 8-Pin, Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-7620392
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS7A4101DGNT
EAN/GTIN:
     5059042896442
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 1,175 → 48 V
Line-Regulation = 0,03 %/V
Genauigkeit = 2.5%
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Länge = 3.1mm

Verstellbare lineare LDO-Spannungsregler, bis zu 250 mA, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
1,175 → 48 V
Line-Regulation:
0,03 %/V
Genauigkeit:
2.5%
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Länge:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 7620392, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS7A4101DGNT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.