Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices DC/DC-Wandler Step Down 1-Kanal 2,4 MHz LGA 71-Pin Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices DC/DC-Wandler Step Down 1-Kanal 2,4 MHz LGA 71-Pin Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-7619709
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTM8032IV#PBF
EAN/GTIN:
     5059043975672
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung min. = 0,8 V
Ausgangsspannung max. = 10 V
Eingangsspannung min. = 3,6 V
Eingangsspannung max. = 36 V
Ausgangsstrom max. = 2A
Wandler-Typ = Step Down
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LGA
Pinanzahl = 71
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Höhe = 2.82mm

Schaltregler, besonders rauscharm , Linear Technology. Die Schaltregler von Linear Technology verfügen über synchrone und nicht synchrone interne Schalter. Diese Serie bietet Schaltspannungsregler mit ultraniedrigem Störpegel und ist für empfindliche HF- oder Audio-Umgebungen geeignet. Sie haben eine Auswahl an Eingangsspannungen und Schaltfrequenzen mit gutem Wirkungsgrad. Typische Anwendungen umfassen Industrienetzteile, die Regelung von Wandtransformatoren, die Regelung von Autobatterien und die Regelung von dezentralen Stromversorgungen.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
0,8 V
Ausgangsspannung max.:
10 V
Eingangsspannung min.:
3,6 V
Eingangsspannung max.:
36 V
Ausgangsstrom max.:
2A
Wandler-Typ:
Step Down
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LGA
Pinanzahl:
71
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Höhe:
2.82mm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 7619709, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Analog Devices, LTM8032IV#PBF, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.