Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices DC/DC-Wandler Step Down, Step Up 1-Kanal TSOT-23 6-Pin Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices DC/DC-Wandler Step Down, Step Up 1-Kanal TSOT-23 6-Pin Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-7619446
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC3531ES6-3.3#TRMPBF
EAN/GTIN:
     5059043833057
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung min. = 3,25 V
Ausgangsspannung max. = 3,39 V
Eingangsspannung min. = 1,8 V
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom max. = 200mA
Wandler-Typ = Step Down, Step Up
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOT-23
Pinanzahl = 6
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 1.75mm

Abwärts-/Aufwärtsregler, interner Netzschalter
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
3,25 V
Ausgangsspannung max.:
3,39 V
Eingangsspannung min.:
1,8 V
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom max.:
200mA
Wandler-Typ:
Step Down, Step Up
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOT-23
Pinanzahl:
6
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
1.75mm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 7619446, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Analog Devices, LTC3531ES633#TRMPBF, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.