Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices DC/DC-Wandler Step Down 1-Kanal 4 MHz QFN 16-Pin Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices DC/DC-Wandler Step Down 1-Kanal 4 MHz QFN 16-Pin Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-7619418
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC3412AEUF#PBF
EAN/GTIN:
     5059043834528
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung min. = 0,8 V
Ausgangsspannung max. = 5 V
Eingangsspannung min. = 2,25 V
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom max. = 3A
Wandler-Typ = Step Down
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 16
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Länge = 4mm

Abwärtsregler (Abwärts) Regler, besonders geringe Leistungsaufnahme Synchron-Buck-Regler, Linear Technology. Linear Technology präsentiert eine große Auswahl an monolithischen Abwärtswandlern für Mikroleistung, die für Anwendungen vorgesehen sind, in denen der Wirkungsgrad bei geringen Lasten erhöht werden muss. Diese Geräte erzeugen im Burst-Modus niedrige Standby-Ruheströme. Sie können in Anwendungen wie Hochspannungsumwandlung, batteriebetriebenen Geräten, Automobilen, dezentralen Stromversorgungen sowie industriellen Stromversorgungsanlagen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
0,8 V
Ausgangsspannung max.:
5 V
Eingangsspannung min.:
2,25 V
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom max.:
3A
Wandler-Typ:
Step Down
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
16
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Länge:
4mm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 7619418, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Analog Devices, LTC3412AEUF#PBF, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 46 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.